ユニクロスプリングワッシャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 内径(Φmm)- 内径(inch)W1/2 注文コード80651648 品番10164526
参考基準価格(税別)¥1,352 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は内径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

スチール製・表面処理:ユニクロメッキのスプリングワッシャーです。

トラスコ品番334-0729 材質スチール 厚さ(mm)3.3 内径(Φmm)- 呼び径W1/2 外径(Φmm)22.7 表面処理ユニクロ 内径(inch)W1/2 入数(個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする