ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ユニクロ六角ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80651700
品番
10164531
参考基準価格(税別)
¥574
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
トラスコ品番
334-2230
材質
スチール
高さ(mm)
5
ねじピッチ(mm)
1
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10
ナット
1種
ねじの呼び
M6
入数(個)
100