ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 六角ナット(1種)
ユニクロ六角ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
80651806
品番
10164541
参考基準価格(税別)
¥994
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの六角ナットです。
トラスコ品番
334-2222
材質
スチール
高さ(mm)
13
ねじピッチ(mm)
5分/11山
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
26
ナット
1種
ねじの呼び
W5/8
入数(個)
10