ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ユニクロ袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80651815
品番
10165022
参考基準価格(税別)
¥646
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
トラスコ品番
334-2203
材質
スチール
高さ(mm)
4.8
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
入数(個)
20