ユニクロ袋ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 80651824 品番 10165023
参考基準価格(税別)¥466 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。

トラスコ品番334-0719 材質スチール 高さ(mm)6.2 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)7 ねじの呼びM4 入数(個)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする