ユニクロ袋ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 80651840 品番 10165024
参考基準価格(税別)¥482 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。

トラスコ品番333-9148 材質スチール 高さ(mm)7.5 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)8 ねじの呼びM5 入数(個)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする