ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ユニクロ袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80651858
品番
10165026
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
トラスコ品番
333-9143
材質
スチール
高さ(mm)
12.5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
13
ねじの呼び
M8
入数(個)
20