ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 袋ナット
ユニクロ袋ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80651876
品番
10165028
参考基準価格(税別)
¥2,334
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
トラスコ品番
334-0718
材質
スチール
高さ(mm)
18.5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
ねじの呼び
M12
入数(個)
20