ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ユニクロ蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80651885
品番
10165036
参考基準価格(税別)
¥2,072
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
トラスコ品番
333-9140
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
8
羽根幅(mm)
17
ねじの呼び
M3
入数(個)
100