ユニクロ蝶ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 80651894 品番 10165037
参考基準価格(税別)¥2,548 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。

トラスコ品番334-0643 材質スチール 表面処理ユニクロ 羽根高(mm)11 羽根幅(mm)21 ねじの呼びM4 入数(個)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする