ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ユニクロ蝶ナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80651910
品番
10165038
参考基準価格(税別)
¥2,578
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
トラスコ品番
334-0690
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
11
羽根幅(mm)
21
ねじの呼び
M5
入数(個)
100