ユニクロ蝶ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20個) 注文コード 80651937 品番 10165041
参考基準価格(税別)¥1,986 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。

トラスコ品番334-0649 材質スチール 表面処理ユニクロ 羽根高(mm)18 羽根幅(mm)36 ねじの呼びM10 入数(個)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする