ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 蝶ナット
ユニクロ蝶ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(20個)
注文コード
80651946
品番
10165042
参考基準価格(税別)
¥4,942
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの蝶ナットです。
トラスコ品番
334-0710
材質
スチール
表面処理
ユニクロ
羽根高(mm)
23
羽根幅(mm)
47
ねじの呼び
M12
入数(個)
20