ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ユニクロナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80652016
品番
10165542
参考基準価格(税別)
¥1,586
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-2218
材質
スチール
高さ(mm)
6
ねじ径
M5
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
8
入数(個)
100