ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ユニクロナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
80652025
品番
10165543
参考基準価格(税別)
¥2,774
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0627
材質
スチール
高さ(mm)
7.8
ねじ径
M6
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
10
入数(個)
100