ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ユニクロナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80652034
品番
10165544
参考基準価格(税別)
¥2,216
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
334-0688
材質
スチール
高さ(mm)
9.8
ねじ径
M8
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
13
入数(個)
50