ユニクロナイロンナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 80652050 品番 10165545
参考基準価格(税別)¥4,942 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。

トラスコ品番334-0681 材質スチール 高さ(mm)12 ねじ径M10 表面処理ユニクロ 二面幅(mm)17 入数(個)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする