ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の その他ナット
ユニクロナイロンナット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
80652059
品番
10165546
参考基準価格(税別)
¥6,286
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
内側に組み込まれたナイロンが、緩み止め効果を発揮します。
トラスコ品番
333-9141
材質
スチール
高さ(mm)
14.4
ねじ径
M12
表面処理
ユニクロ
二面幅(mm)
19
入数(個)
50