撥水加工食事用エプロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 80652576 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

撥水加工は繰り返し洗濯しても効果が持続し、耐洗濯性に優れています。

仕様ピンク花柄 材質ポリエステルツイル(アクリルコーティング) 首廻り(cm)約45(面ファスナー式) アズワン品番0-5213-11 洗濯方法洗濯可/脱水可/乾燥機可(〜80℃) 幅×丈(mm)800×900
注意
柄は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする