マツハシ
マツハシの 衣服関連
マツハシの 介護用エプロン
マツハシの 食事用エプロン
撥水加工食事用エプロン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80652585
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
撥水加工は繰り返し洗濯しても効果が持続し、耐洗濯性に優れています。
材質
ポリエステルツイル(アクリルコーティング)
色(柄)
ブルー花柄
首廻り(cm)
約45(面ファスナー式)
アズワン品番
0-5213-12
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥機可(〜80℃)
幅×丈(mm)
800×900
注意
柄は予告なく変更する場合があります。予めご了承ください。