腕固定ホルダー サーモプラスチックタイプ WS095シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80652865 品番 WS095
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

プラスチックは消毒液を使用可能
カバーは洗濯可能
オプションのカバー(7-3112-11)で抜針予防。メッシュ素材で穿刺部の観察可能
形成可能な医療用サーモプラスチックタイプ。ドライヤーで患者ごとに形成可能

材質医療用サーモプラスチック(PVC)、カバー:ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)560×130〜240 アズワン品番67-8017-28
注意
洗濯機40℃以下(ネット使用)を推奨(40℃以上では素材の劣化が早い。乾燥機不可。漂白剤はなるべく使用しない。使用の場合は素材の劣化が早い・色落ちの可能性有り。)、サーモプラスチック:アルコールや次亜系消毒剤で拭いてください。プラスチック(PVC)のため劣化があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする