アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬品庫
薬品保管庫(ダイヤル錠型)ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
80652944
品番
N-360R-D・OW
参考基準価格(税別)
¥96,700
販売価格(税込)
¥106,260
販売価格(税別)
¥
96,600
バスケットに入れる
4桁の数字でロックできます。
側面と天面にハーフパンチ加工済ですので連結・壁固定が容易です。
ストップバー(別売)を取り付けることで棚から転倒や落下を防止します。
仕様
ダイヤル錠:固定式または自由変換式(切り替え可)
材質
本体/スチール、ストップバー/SUS304
質量(kg)
43.4
色
ホワイト
棚板数(枚)
4(付属)
棚板耐荷重(kg)
30/枚
棚ピッチ(mm)
30
外寸法(mm)
880×380×1750
アズワン品番
1-3454-16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ストップバーは別売です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません