日光物産(NIKKO)
日光物産(NIKKO)の 革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛革手袋
日光物産(NIKKO)の 牛床革(オイル加工)
牛床革オイル加工手袋 1袋 10双入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
80653188
品番
8903
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
革にオイルを浸透させて加工した手袋です。
使い初めから柔らかく、また洗濯しても硬くなりにくいです。
材質
牛床革(特殊オイル加工)
入数(双)
10
加工
オイル加工
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
アズワン品番
3-8219-11
アテ有無
アテ付き