曜日別特売
MC-VN180-45【ワケあり】 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 80653660

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-VN180-45【ワケあり】 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 80653660
MC-VN180-45【ワケあり】 MC車輪 MC-VNシリーズ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) 80653660

MC車輪 MC-VNシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個外径D(Φmm)180注文コード80653660品番MC-VN180-45【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥16,090販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)アウトレット
¥10,9805,598

MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。
ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。
MC901単体の車輪です。
水中での使用も可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)外径D(Φmm)180車輪幅R(mm)45軸径d(Φmm)20ボス幅W(mm)54ボス径db(mm)72特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質(車輪)MC901タイプベアリングなし参考質量(g)1040最大許容荷重(N)11768回転抵抗係数0.028
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07800327
2019-02-03
用途: 船台用キャスター
電気・ガス・熱供給・水道業

船台用キャスターとして利用しています。
強度も十分あり、なんといっても錆びない!!
海水での利用ですが、安心して使える商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする