使用例
ケーピーエス工業
ケーピーエス工業の 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケーピーエス工業の 実験研究用ブロワ・ウォーターガン
マイクロバブル発生器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80653994
品番
Bionus
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
マイクロバブルを精製できる装置。ワンパス方式で常に清潔なマイクロバブル水を供給します
用途
油脂等の洗浄効率や部品の洗浄などに。
仕様
ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)
質量(kg)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
340
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×357×324
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量
10(L)
吸込口径
(吐出口)Rc1/2(15A)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません