Bionus+ オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業 80654010

使用例

Bionus+ オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業 80654010
Bionus+ オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業 80654010
Bionus+ オゾンマイクロバブル発生器 ケーピーエス工業 80654010

オゾンマイクロバブル発生器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード80654010品番Bionus+
参考基準価格(税別)¥600,000販売価格(税込)¥659,780
販売価格(税別)
599,800

オゾン水とマイクロバブル水を融合させた洗浄、除菌装置。薬剤不使用で除菌可能なSDGsに適した洗浄装置。
薬剤は不要で原料は空気を使用し、オゾン水を生成し除菌を行います。オゾン水はマイクロバブルとなっておりますので洗浄性の向上も期待できます

用途
食品の洗浄や除菌。農業や畜産にも。
仕様ウルトラファインバブル発生量(mL):5190万個(平均粒径0.1μm)●マイクロバブル発生量(mL):1万個(平均粒径30μm)質量(kg)11サイズ(吸込口径/吐出口)Rc1/2(15A)電源(V)AC100消費電力(W)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×357×324オゾン濃度0.3ppmRoHS指令(10物質対応)対応流量10L

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする