製品画像
ケーピーエス工業
小型キャンドポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
80654028
品番
20PB-M302
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
小型且つ高揚程のDCブラシレスキャンドポンプ。
用途
FA装置、洗浄装置等の組込み用ポンプとして最適
型式
DCブラシレスキャンドポンプ
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100
消費電力(W)
380
揚程(m)
30
定格流量(L/min)
17
吸込口径(Φmm)
22.2-R3 クイックファスナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口径(Φmm)
Φ19ホース継手
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません