LED ポータブル プロジェクター ZenBeamL2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654299 品番ZENBEAML2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
付属品キャリーバッグ、アダプター、電源コード、保証書、クイックスタートガイド、リモートコントローラー、AAAバッテリー、Android TVボックス 仕様●アコースティックノイズ(最大):(標準) :30dBA、(ECO/Low):28dBA●ディスプレイ技術:DLP●彩度(NTSC):120% sRGB 質量(kg)Net eiht: 1.57、Gross eiht: 2.8 消費電力(W)使用時(最大):<90・スタンバイ時:<0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)132×172×132 対応三脚穴、調節可能なスタンド、天井取り付け穴 光源LED バッテリーリチウムイオンバッテリー(バッテリー容量:65Wh、6セル、バッテリー駆動時間(最大):Up to 3.5hr (Battery Low mode)) コントラスト比400:1 輝度960(LED)/400(ANSI) 最大解像度1920×1080(FHD)、入力:3840×2160 表示色16.7M 動作温湿度範囲0〜40℃/20〜90% 色(本体)ネイビー LED寿命(時間)30000 入出力端子HDMI: HDMI×1・TVボックス用内蔵Micro HDMI×1、USB-C (DP):対応、DP + PD・USB-A:×1(電源出力5V/1.5A)・オーディオ出力:対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする