ビジネスプロジェクター MH733-JP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654344 品番MH733JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品リモコン(電池付き):RCE013、電源コード:1.8m ×1、VGA(D-sub 15ピン) ケーブル:1 (1.5m)、取扱説明書 CD、クイックスタートガイド、保証書、レンズカバー 仕様●カラー方式:NTSC、 PAL、 SECAM●投写オフセット:115%●投写比:1.15〜1.5 オプションキャリーバック:CBP-MS61 質量(kg)約2.5 消費電力(W)スタンバイ時:0.5未満、ネットワークスタンバイ時:2未満、標準:320、(最大/標準/エコ)最大355 (待機時0.5) 電源AC 100〜240V(50/60Hz) 倍率(倍)ズーム:1.3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×120×221 レンズF/# = 2.59 - 2.87、 f = 16.88 - 21.88 mm 周波数水平:15K〜102KHz 機能BrilliantColor(TM)、MHL対応、壁面投写機能、クイックオートサーチ、3D対応、エコブランク、オートパワーオフ、クイッククーリング、ダイレクトパワーオン、台形補正 (縦自動±30°、横手動±20°) 光源ランプ、240W コントラスト比FOFO値:16000:1 動作温度0〜40℃ 解像度1080P (1920×1080)、入力対応:VGA(640×480)〜WUXGA_RB(1920×1200) ※ブランキング軽減 主な用途ビジネス 色再現性約10億7000万色 走査周波数(水平)15-102KHz 走査周波数(垂直)23-120 Hz 応答速度33.4ms (1080p@60Hz) ※downscaling to 480p 設置方式置き型 光源寿命標準:4000 時間、 エコ 8000 時間、 スマートエコ 8000 時間、 ランプセーブ:15000 時間 スピーカー10W×1 画面サイズ30型〜300型 運転音29 / 33dB (エコノミー / 標準) 明るさ(Lm)ANSI:4000 アスペクト比16:9 投影方式DLP オーディオスピーカー:10W、オーディオ入力(3.5mm ミニ端子)x1、オーディオ出力(3.5mm ミニ端子)×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする