ビジネスプロジェクター パールホワイト MW560-JP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654387 品番MW560JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
付属品
リモコン(電池付属)、電源ケーブル、付属ケーブル、保証書
仕様
●ズーム比:1.1倍●台形補正:ID, 垂直 +/- 40 °●投写方式:DLP●投写比:1.55〜1.7
●投影オフセット:100%±2.5% (フルハイト)
アスペクト比
16:10
オーディオ
スピーカー:
10W x 1、オーディオ入力(3.5mmミニジャック)、×1、オーディオ出力(3.5mmミニジャック)×1
質量(kg)約2.3 光源ランプ コントラスト比20000:1 解像度WXGA (1280x800) 輝度(ANSI lm)4000 色再現性約10億7000万色 光源寿命標準 5000時間・エコ 10000時間・スマートエコ 10000 時間・ランプセーブ 15000 時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする