ビジネスプロジェクター レーザー光源 高輝度モデル(レンズ別売り) ホワイト

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80654414 品番 EBPU2010W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

4Kエンハンスメントテクノロジー、HDR10対応、シーン適応ガンマ補正などの機能に加え、4Kサポートレンズ群で大空間にふさわしい高画質をレーザー光源で実現。
群を抜く小サイズ・軽さで高い設置性能がさらに向上。圧倒的な明るさをコンパクトに実現。会議室、講義室でも存在感を抑えた設置が可能。
無通電時のセッティング、外付けカメラでプロフェッショナルユース対応も充実。プロジェクターが無通電時でも設定を可能とするNFCタグ機能、ハイエンドモデルと同等の複数台設置を可能とするオプションの外付けカメラ。

消費電力(W)559/469(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.5(ネットワーク監視時/待機時) 騒音値(dB)37/30(ノーマル/エコ(静音)) 動作温度(℃)0〜50 光束(Lm)カラー・有効:10000 入出力端子映像入出力端子:[IN]ミニD-Sub15pin、HDMI(R)、DVI-D、HDBaseT(TM)、3G-SDI、音声入出力音声入出力端子:[OUT]ステレオミ二、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、Remote端子(ワイヤードリモコン用)、RJ45端子(ネットワーク用) 付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(3m)、リモコン/リモコン電池、ケーブルカバー 質量(kg)約16.8 電源AC 100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)545×436×164 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1200×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 対応信号デジタルビデオ対応:4K2K:○(HDMI(R)端子/HDBaseT(TM)端子)、1080p/1080i:○、720p:○、480p/480i:○ 色(本体)ホワイト USBタイプUSB端子タイプA 走査周波数【アナログ RGB】水平(kHz):31.25〜92、垂直(Hz):50〜85、【デジタル RGB】水平(kHz):15〜135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 エコマーク認定番号21 145 007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする