ビジネスプロジェクター ブラック EB-815E

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654509 品番EB815E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560,780
販売価格(税別)
509,800

影ができにくく眩しくない超短焦点モデル
ほぼ真上から投写する「超」短焦点モデルなので、投写面の近くに人が立っても影ができにくく、また投写光が目に入り眩しく感じることもありません。
レーザー光源採用。レーザー光源はこれまでのランプ光源では実現できなかった様々な特徴を備えており、会議や授業はもちろん商業施設や娯楽施設などの映像演出用途にも適しています。
湾曲した黒板に対応。湾曲した黒板に投写する際に発生する画面の歪みを四角く補正することができます。

付属品ACケーブル(100V日本国内専用)(1.8m)、リモコン、リモコン電池、セットアップガイド 仕様液晶パネルサイズ(対角:型):0.62 質量(kg)約12.5 消費電力(W)398/296(ノーマル/エコ(ロング))、2.0/0.4(ネットワーク監視時/待機時) 電源AC 100〜120V/200〜240V ±10% 50/60Hz エコマーク認定認定 倍率1.35 方式3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)695×341×145 光源レーザーダイオード コントラスト比2500000:1 ズームデジタル 液晶パネル画素数(横×縦×枚数)1920×1080×3 解像度スクリーン:4K 色再現性フルカラー(10億7000万色) 焦点距離(mm)2.3 スピーカー8W+8W フォーカス手動 動作温度(℃)0〜40 色(本体)ブラック 光束(Lm)カラー・有効:5000 F値1.8 USBタイプUSB端子タイプA×2 走査周波数【デジタル RGB】水平(kHz):26〜135、垂直(Hz):23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 入出力端子映像入出力端子:[IN]HDMI(R)×2、HDBaseT(TM)、[OUT]HDMI(R)、制御入出力端子:RS-232C(プロジェクター制御用)、USB端子タイプB(USBディスプレイ用)、プロジェクター制御用、RJ45端子(ネットワーク用) エコマーク認定番号23 145 001

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする