※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

デジタル指示調節計 C2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80654868 品番C2ATC0A12100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は30種類から選べます 他の種類を見る

(特長)・調節計SDC25のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)

用途(共通仕様)・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:50ms・指示精度:±0.2%・使用周囲温度-10〜+55℃・電源電圧:AC100〜240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65 寸法(mm)48×96 取付方式ねじ端子台 入力種類ユニバーサル 電源電圧(V)AC100〜240 付加機能【1】イベントリレー出力3点(共通接点)【2】DI4点 RS-485通信【3】CT入力2点 RoHS指令(10物質対応)対応 制御出力1電流出力 制御出力2なし
関連資料:(3.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする