12Lセンサーゴミ箱 ステルル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80656268 品番MCZ-221
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988

開閉方法2パターン、センサーとスイッチで開けられるゴミ箱。
センサー感知範囲約20cm。
乾電池式(単3形アルカリ乾電池×2本※別売)
白を基調としたシンプルなデザイン。
軽量で持ち運びやすい。
ゴミ袋用ストッパー付き。

材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム 質量(kg)0.98 質量(g)約710 使用温度範囲(℃)約-5〜45 容量(L)12 電源乾電池式:単3形アルカリ乾電池2本(別売) 耐熱温度(℃)100 耐冷温度(℃)-10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×20×30 入数1台

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする