勝星産業
勝星産業の 背抜き手袋
勝星産業の 天然ゴム 背抜き手袋
ゴム引き薄手手袋5双組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5双)
注文コード
80656295
品番
#575
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
作業性・保護性の高い天然ゴムコーティング。
摩耗性・耐久性・吸汗性に優れています。
10ゲージ薄手タイプ。
通気性が良く汗蒸れを軽減。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴム引き手袋 薄手
モノタロウ
¥
649
¥
714
税込
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、日曜大工、DIY、清掃作業等
材質
ポリエステル・レーヨン
色
ブルー
サイズ
フリーサイズ
全長(cm)
約24
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
10ゲージ
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。