セット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付)
色黒
質量(g)約43(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×2個
光源白色LED×1個
動作環境温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露)
明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時)
防塵防水性能IP64
電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃)
保存環境温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露)
ストラップ長さ(cm)約80
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76
音量(dB)88(本体より1m前方で測定)