ポタラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80656408 品番 BPL10-P
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

背面のスイッチで点灯・点滅・消灯が切り替え可能
点滅モードで周囲からの視認性向上
あたたかみのある光色で夜間の足元をしっかり照らす
引っ張りやすく誤作動しにくい本体スライド式
本体を元の位置に戻すと警報音が鳴り止む
雨天時はもちろん、台風や地震などの災害時にも使えて安心
長さ調整パーツでお好みの長さに調整可能
強い負荷がかかると分離する事故防止パーツ付き

セット内容BPL10本体/テスト用コイン形リチウム電池(Chung-Pak社製Vinnic CR2032)×2個/取扱説明書(保証書付) ピンク 質量(g)約43(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032×2個 光源白色LED×1個 動作環境温度 : 5〜35℃、湿度 : 30〜80%(非結露) 明るさ(Lx)照度 約17(1m前方 電池初期時) 防塵防水性能IP64 電池寿命【LEDライト】点灯時:約15時間/点滅時:約90時間、【防犯ブザー】 連続吹鳴時間:37分以上(試験温度25±5℃) 保存環境温度 : -10〜55℃、湿度 : 5〜80%(非結露) ストラップ長さ(cm)約80 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×20×76 音量(dB)88(本体より1m前方で測定)
取扱説明書:(1.12MB)

商品説明動画

防犯ブザー付きポータブルライト「ポタラ」 BPL10紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする