キングジム
キングジムの 物品棚/収納用品
キングジムの 軽・中量棚
キングジムの 軽・中量棚用オプション
収納棚につける落下防止ネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80656417
品番
RN1200
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
面ファスナーだから付け外しが簡単、収納物の取り出しもラクラク
セット内容
本体×1枚、取扱説明書
材質
ネット:ポリエチレン、面ファスナー:ナイロン
耐荷重(kg)
200
質量(g/枚)
約280
外寸(幅W×高さH)(mm)
約1860×700
取付可能幅(mm)
約1100〜1160
適合支柱
外周寸法:約120〜210mm、Cチャンネル:30×30/40×40/45×45/50×50/55×45、Lアングル:40×40/50×50/40×60
適合ラック
横幅:1200mm/縦幅:700mmのラック
耐震性
震度7相当