ホームプロジェクター

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80656487 品番AW0101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力175 W 型番LTV-2500 騒音レベル(dB(A))≦27 明るさ2000 ルーメン 仕様●HDCP:HDCP2.2, HDCP1.4●HDR:HDR 10+, HDR10, HLG●MEMC:Yes●RAM/EMMC:3G/128G●TVスティックポケット:1●インサーネット:1×LAN●キーストーン補正:8 points●ディスプレイ技術:TI 0.47-インチ 4K UHD ●動作気圧:86-106 kpaDMD●パワーサプライ:100 -240 V@ 50-60Hz●投写比:0.25:1●色空間:107% BT.2020 質量(kg)9.5 サイズ80-150 インチ 出力デジタルオーディオ:1×S/PDIF 入力アナログビデオ:1× AV In 光源3原色レーザー コントラスト比1,000,000:1 (ダイナミック) 動作温度5 - 40℃ 解像度4K@60Hz 寿命レーザー:25,000+ hours モード待機:0.5 W 動作湿度(%)20 % - 80 % RH BluetoothYes Wi-Fiあり、802.11a/b/g/n/ac オーディオ出力36W(ステレオ) HDMI規格3×HDMI 2.0b (eARC on HDMI 2)、ARC:eARC USB2×USB 2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする