MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)の 掃除用具
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)の モップ
MQ・Duotex(エムキューデュオテックス)の 水拭きモップ
プレミアムモップセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
80657555
品番
MQMSET28
販売価格(税込)
¥19,800
販売価格(税別)
¥
18,000
バスケットに入れる
環境先進国スウェーデンで誕生したマイクロファイバーモップです。
ドライ(から拭き)とウェット(水拭き)の両方で汚れ、菌99.5%、花粉97.7%除去します。
用途
乾拭き、水拭き両用。
トラスコ品番
682-7454
材質
プレミアムモップセット本体:ハンドル&ホルダー:アルミニウム、ポリプロピレン、ABS樹脂
長さ(mm)
1000〜1800
幅(mm)
620
色
ブルー
タイプ
フラットタイプ
奥行(mm)
90
シートサイズ(mm)
620×140
ホルダー寸法(mm)
550
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※柔軟剤、アイロンの使用はお避けください。