※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80657607 品番CDA2L40-300JZ-Z73
参考基準価格(税別)¥27,120 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様有接点オートスイッチ、 グロメット、 ランプ付、 2線式、 横取出 ストローク(mm)300 取付支持形式基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動 金具付属なし 使用流体空気 許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:2.8、無効時:0.33 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)0.5 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)‐10〜60 給油不要(無給油) ストローク長さの許容差0〜+1.4mm 材質(チューブ)アルミチューブ RoHS指令(10物質対応)対応 ポートねじの種類Rc 取付支持金具軸方向フート形 適正電圧(V)DC24、AC100 オートスイッチ追記号2ヶ付 シリンダ追記号ナイロンターポリンジャバラ、エアクッション 使用磁石オートスイッチ用磁石内蔵 オーダーメイド仕様標準

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする