国際科学
国際科学の 洗剤
国際科学の 工場用洗剤
油分散剤
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(18kg)
注文コード
80657634
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
優れた洗浄性と環境への配慮を両立!
高い分散力で、油を強力に洗浄。生分解性に優れた界面活性剤を使用しています。
環境にやさしい中性タイプ。環境ホルモンフリー。
PRTR法非該当。
用途
機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床洗浄、流出油分散処理
成分
非イオン界面活性剤、ヤシ油脂肪酸系、界面活性剤、安定化剤
寸法(mm)
300×300×290
容量(kg)
18
液性
中性
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※こぼした油を吸着マットで回収してください。
※吸着しきれない油に、本品の原液〜50倍希釈液(汚れの具合に応じて調整)を散布、ブラッシングしてください。
※ひどい油汚れの場合は、原液を散布後ブラッシングしてください。
※ホース等の水で放水して除去してください。
※高圧洗浄の場合は、油を混和させるようにしてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません