これエエやん エアコンドレンホース分岐セット Yジョイント 合流 防虫キャップ 固定 追加用ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 80657765 品番 GA-KW072
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

エアコンドレンホース配管のお悩みをまとめて解決できるセットです。
室内機と室外機からの排水をまとめて排水溝(レール)に流せます。
共用廊下やベランダ・バルコニーへの水漏れやシミ汚れを防止します。
内径14・16のドレンホースに使用できます。
接続部はテープで固定してください。
ドレンホースは50cmごとに切断できます。
防虫キャップは両面テープがついているので地面に固定できます。
アパートやマンションなどの賃貸の共用部でよく使用されています。

用途2本のドレンホースを1本にまとめるYジョイントと追加用のホース、防虫キャップのフルセットです。 材質塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする