オートグリム 幌用クリーナー、コーティング剤 ソフト・トップ・クリーン&プロテクト コンプリート・キット 20ASTCPKIT AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード80657826 品番20ASTCPKIT
参考基準価格(税別)¥18,909 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

幌のコーティングを長期間維持!
オープンカーのファブリック製。
メンテナンス用にオートグリムが開発した2つのユニークな製品のセットです!
オープンカーのソフトトップは、非常に繊細です。ガレージ保管ならそれほどダメージは少ないですが、屋外保管の場合、太陽光や雨を直接に浴びてしまい、色褪せ等の原因になってしまいます。
洗車に関してもファブリックやキャンバス地のソフトトップの場合、相性の良い洗剤はボディ用とは異なります。
そこでオートグリムが開発したソフトトップ専用のカーケア製品、ソフト・トップ・クリーン&プロテクト・コンプリート・キットを開発しました。洗浄剤とプロテクト剤に加えて、各液剤に適したスポンジを同梱した、ソフトトップをいつまでも綺麗に保つために必要なものを全て揃えたセットです。

容量(mL)500mL×2 危険物の類別非危険物
注意
※ビニールレザー製の幌のお手入れにはオートグリム インテリア・シャンプーとオートグリム ビニール&ラバー・ケアをお使いください。
※プロテクターが、ガラスや塗装面に掛からないように注意してください。液が付着した場合には、柔らかい布などで拭き取ってください。
※乾いて落ちにくい場合は、オートグリム ファースト・グラス又はオートグリム スーパー・レジン・ポリッシュを使用してください。
※子供の手の届かないところに保管してください。肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。
※使用後は手を洗ってください。目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする