オートグリム 液体ワックス ラピッド・アクア・ワックス 濡れたまま使える カルナバ配合 20AAW500JP AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード80657835 品番20AAW500JP
参考基準価格(税別)¥4,864 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ラピッド・アクア・ワックスは、洗車後の濡れたボディーにスプレーし、水分と一緒に拭き取るだけの簡単作業で驚くほどのツヤを与えることができるクイック・ワックスです。
塗装面を「ボディーワーク・シャンプー・コンディショナー」できれいにした後、ボディー全体に均等にスプレーします。
マイクロファイバークロスなどの柔らかい布でワックスを塗り伸ばしながら拭き取ってください。
水分を拭き取った後、別の乾いたクロスで磨き上げ、ツヤを出してください。
研磨剤を含みませんので、ゴム、プラスチック、ガラス等、車の外装全体のメンテナンスに使用できます。
パール、メタリックを含む全てのボディカラーに対応しており、コーティング施工車のメンテナンスにも最適です。
カルナバ配合で簡単に深み、ツヤのある輝きに仕上げることができます。

用途高性能簡易ワックス 区分塗装用 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする