オートグリム 鉄粉取り 鉄粉落とし マグマセット 液体鉄粉除去剤 ボディ ホイール使用可 20AMAGSETJP AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(500mL) 注文コード80657844 品番20AMAGSETJP
参考基準価格(税別)¥10,909 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

マグマは液体タイプの鉄粉除去剤で、ボディーにもホイールにも使用が可能です。
主にブレーキパッドの摩耗による鉄粉の大気散布により、ホイールやボディには知らず知らずのうちに鉄粉が付着しています。
この鉄粉は通常の洗車では落ちない為、「洗車をしてもザラザラとした汚れが付着したままで仕上がり悪いのは何故?」と、良く相談をいただいていました。
そこでオートグリムは全く新しいタイプの鉄粉除去剤を開発しました。それがマグマです。
鉄粉に反応し色が変化した状態が、まるで火山が噴火した「マグマ」に似ている事から、この製品の名前が誕生しました。

用途液体鉄粉除去剤 セット内容マグマ×1、ハイテックホイールブラシ×1、収納用不織布バッグ(限定品) 危険物の類別非危険物
注意
※子供の手の届かないところに保管してください。
※肌の敏感な方はゴム手袋を着用してご使用ください。使用後は手を洗ってください。
※目に入った場合はきれいな水で洗浄してください。それでも刺激が残る場合や、万一飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し、適切な処置を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする