20AM160C オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM AUTOGLYM 80657896

オートグリム ポリッシャー用 中目 ウレタンバフ 直径160mm ラージ・ミディアム・バフ (白) M160C 20AM160C AUTOGLYM

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個(1枚)注文コード80657896品番20AM160C
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,498円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ポリッシュの研磨性を高めるように設計されたミディアムソフトフォームパッドです。
直径が160mmありますので、車体の大きな面積の箇所やフラット部分に効率良く施工でき、大幅な時短が見込めます。使いやすいベルクロバッキング。

用途ポリッシャー用バフ質量(g)25寸法(cm)16×16×3危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用バフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする