定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235
2.5(AC240V)
IEC 60947-2 EN 60947-2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧Ui( V):AC230V(定格使用電圧)
2.5/1(AC230V)
GB/T 14048.2(Icu/Ics)
定格絶縁電圧U i(V):AC230V(定格使用電圧)
2.5/1(AC230V)
JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics)
定格使用電圧Ue AC( V):100-200
2.5/1(AC200V)、2.5/1(A100V)
付属品端子ねじM5×10(2極4本)、IEC35mmレール取付具仕様高調波サージ対応形種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.16取付方式IEC 35mmレール取付具標準装備、取付ねじ-可能、表板取付-可能外形寸法(mm)40(a)×72(b)×57(c)[73.5(ca)]フレーム30A定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)接続方法表面形/簡易裏面形分類漏電保護付ノーヒューズ遮断器別売付属品ロックカバー(LC)、とってロック装置(HL)、小形端子カバー(TC-S)、表板取付端子カバー(RTC)相線式1Φ2W定格感度電流(mA)30過電流引きはずし方式熱動トリップボタン-逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数2環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法RoHS指令(10物質対応)対応特性漏電検出→Type AC各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証ピックアップ電流:定格感度電流×75%電流の種類AC動作時間(s)最大0.04(at 5lΔn)雷インパルス耐電圧(KV)2.5アイソレーション適合-漏電表示方法機械式ボタン