曜日別特売

低圧遮断機 ZLAシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様時延形注文コード80659829品番NV-ZLA 120.240V 100.300.500MA JIENUL/CEN
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
接点容量
(内蔵接点)AC120V:5(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC240V:3(cosΦ=1、L/R=0)、2(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
AC480V:1(cosΦ=1、L/R=0)、1(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
DC30V:3(cosΦ=1、L/R=0)、3(cosΦ=0.4、L/R=0.007)
付属品「表面形」端子ねじM3.5×8(10本)(組込み)、取付ねじM4×0.7×20(2本)仕様時延形種別互換形漏電リレー_高調波・サージ対応形_機械式自己保持形質量(kg)0.4(リレー)適合規格UL/CE接続方法表面形→○線押え、埋込形→○線押えリセット方式リセットボタン(漏電表示兼用)を押す。構成(内蔵接点)1a1c別売付属品端子カバー(TC-ZSA)、埋込取付枠○(FP-NVZS)消費電力(VA)3以下相線式3Φ4W、3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)100・300・500切換連続通電電流(A)(内蔵接点)5慣性不動作時間(s)0.1・0.5以上RoHS指令(10物質対応)対応制御電圧(V)AC240・440切換動作時間(s)0.45・1.0切換漏電表示方法機械式(ボタン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする