低圧遮断機 NF-Z(漏電アラーム遮断器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)フレーム50A定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)2.5/2.5(AC440V)、2.5/2.5(AC415V)、5/5(AC400V)、7.5/7.5(AC230V)、7.5/7.5(AC200V)、7.5/7.5(AC100V)注文コード80660109品番NF63-ZCV 3P 20A 100-440V 30.100.500MA
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)
2.5/2.5(AC440V)、2.5/2.5(AC415V)、5/5(AC400V)、7.5/7.5(AC230V)、7.5/7.5(AC200V)、7.5/7.5(AC100V)
付属品「表面形」端子ねじM5×14(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極2枚)種別選択度(使用カテゴリー):A質量(kg)0.8(表面形)外形寸法(mm)75(a)×130(b)×68(c)[90(ca)]フレーム50A定格絶縁電圧(V)500定格電流(A)20(基準周囲温度40℃)別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NVM)、機械連動子(MI)、ロックカバー、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)、IEC 35mmレール取付アダプタ相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W定格感度電流(mA)30・100・500切換(漏電アラーム)過電流引きはずし方式熱動-電磁開閉寿命(回)10000(機械的)、6000(電気的)トリップボタン逆接続-汚染度(使用環境)2極数・素子数3環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A適合安全規格適合電気用品安全法慣性不動作時間(s)-RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-定格使用電圧(AC V)100-440電流の種類AC動作時間(s)最大0.1(漏電アラーム)雷インパルス耐電圧(KV)6アイソレーション適合適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする